Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPP2 -vääntöjousi 360 astetta 1.755 Od | AC9NHA

APPROVED VENDOR 3HPP2 Vääntöjousi 360 astetta 1.755 Od

Varastossa
Tuote: AC9NHA Malli: 3HPP2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntökevät
Taipumakulma (aste)360
Suorittaa loppuuntavallinen
Jalan pituus4"
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Maks. Tanko ulkopuolella Dia.1.188 "
Kelojen lukumäärä12.50
Dia ulkopuolella.1.755 "
Jousen pituus @ vääntömomentti2.000 "
Vääntömomentti 1/2 jalan pituudella (in-lbs.)40.000
Tuulen suuntaVasen käsi
Lanka Dia.0.135 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7320205020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusMateriaaliDia ulkopuolella.Lanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPF7 -vääntöjousi 360 astetta 0.271od - 6 kpl pakkaus | AC9NEM 3 HPF71"Hiiliteräsmusiikkilanka0.271 "0.021 "€9.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPK3 -vääntöjousi 360 astetta 0.271od - 6 kpl pakkaus | AC9NFX 3HPK31"Hiiliteräsmusiikkilanka0.271 "0.021 "€9.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPK5 Vääntöjousi 360 astetta 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"Hiiliteräsmusiikkilanka1.755 "0.135 "€11.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPK8 Vääntöjousi 360 astetta 0.798 Od | AC9NGC 3HPK82"Hiiliteräsmusiikkilanka0.798 "0.063 "€3.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPL8 -vääntöjousi 360 astetta 1.755 Od | AC9NGM 3HPL84"Hiiliteräsmusiikkilanka1.755 "0.135 "€10.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPN2 -vääntöjousi 360 astetta 0.798 Od | AC9NGQ 3HPN22"Hiiliteräsmusiikkilanka0.798 "0.063 "€3.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPP5 -vääntöjousi 360 astetta 0.798 Od | AC9NHD 3 HPP52"302 Ruostumaton teräs0.798 "0.063 "€6.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPP2 Vääntöjousi 360 astetta 1.755 Od
€17.85 / yksikkö