Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPN2 -vääntöjousi 360 astetta 0.798 Od | AC9NGQ

APPROVED VENDOR 3HPN2 Vääntöjousi 360 astetta 0.798 Od

Varastossa
Tuote: AC9NGQ Malli: 3HPN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntökevät
Taipumakulma (aste)360
Suorittaa loppuuntavallinen
Jalan pituus2"
MateriaaliHiiliteräsmusiikkilanka
Maks. Tanko ulkopuolella Dia.0.516 "
Kelojen lukumäärä10.50
Dia ulkopuolella.0.798 "
Jousen pituus @ vääntömomentti1.000 "
Vääntömomentti 1/2 jalan pituudella (in-lbs.)5.520
Tuulen suuntaOikea käsi
Lanka Dia.0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.1
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusMateriaaliDia ulkopuolella.Lanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPF7 -vääntöjousi 360 astetta 0.271od - 6 kpl pakkaus | AC9NEM 3 HPF71"Hiiliteräsmusiikkilanka0.271 "0.021 "€8.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPK3 -vääntöjousi 360 astetta 0.271od - 6 kpl pakkaus | AC9NFX 3HPK31"Hiiliteräsmusiikkilanka0.271 "0.021 "€8.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPK5 Vääntöjousi 360 astetta 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"Hiiliteräsmusiikkilanka1.755 "0.135 "€11.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPK8 Vääntöjousi 360 astetta 0.798 Od | AC9NGC 3HPK82"Hiiliteräsmusiikkilanka0.798 "0.063 "€3.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPL8 -vääntöjousi 360 astetta 1.755 Od | AC9NGM 3HPL84"Hiiliteräsmusiikkilanka1.755 "0.135 "€11.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPP2 -vääntöjousi 360 astetta 1.755 Od | AC9NHA 3 HPP24"302 Ruostumaton teräs1.755 "0.135 "€17.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPP5 -vääntöjousi 360 astetta 0.798 Od | AC9NHD 3 HPP52"302 Ruostumaton teräs0.798 "0.063 "€5.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPN2 Vääntöjousi 360 astetta 0.798 Od
€3.64 / yksikkö