Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3HDX5 Locknut Flange 7/16-14, 50PK | AC9KXE

APPROVED VENDOR 3HDX5 lukkomutterilaippa 7/16-14, 50PK

Varastossa
Tuote: AC9KXE Malli: 3HDX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu laipan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.15 / 16 "
Laipan paksuus0.040 "
Luokka2
Korkeus25 / 64 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusC45 min pinta
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHex
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX5 lukkomutterilaippa 7/16-14, 50PK
€20.48 /pakkaus