Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GXY2-arkki, valkoinen 1/2 tuumaa, 12 x 12 tuumaa | AC9JYH

APPROVED VENDOR 3GXY2 arkki Pps valkoinen 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9JYH Malli: 3GXY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,581.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriLuonnonvalkoinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliPuristettu polyfenyleenisulfidi
materiaali Tyyppitäyttämättömät
Käyttölämpötila alue32 astetta 425 astetta F
Vetolujuus13,500 psi
Paksuus0.5 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi3920940000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GXX9-arkkiyksikköä valkoinen 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC9JYF 3GXX90.25 "€792.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GXY1-arkki, valkoinen 3/8 tuumaa, 12 x 12 tuumaa | AC9JYG 3GXY10.375 "€1,169.37
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3GXY3 -arkki Pps Valkoinen 3/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC9JYJ 3GXY30.75 "€2,412.05
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3GXY4 -arkki Pps Valkoinen 1 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC9JYK 3GXY41"€3,059.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 3GXY5 arkkia valkoisina 1 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC9JYL 3GXY51.5 "€5,207.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GXY6-arkki, valkoinen, 2 tuumaa, 12 x 12 tuumaa | AC9JYM 3GXY62"€6,012.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY2 arkki Pps valkoinen 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa
€1,581.67 / yksikkö