Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3FXE3 Pyöreä muovinen 8 tuuman muovinen pallo AC9DYQ

APPROVED VENDOR 3FXE3 Float Ball Pyöreä muovi 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9DYQ Malli: 3FXE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.8"
MateriaaliMuovi
ShapePyöreä
kierteitetytItse, 3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva Dia.MateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3FXE2 Pyöreä muovi 6 tuuman | AC9DYP 3FXE26"Muovi€18.32
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3FXE4 Float Ball Round Copper 6 In | AC9DYR 3FXE46"Kupari€85.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 3FXE8 Pyöreä muovi 5 tuuman | AC9DYU 3FXE85"Muovi€11.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 3FXG8 Pyöreä ruostumaton teräs 11 tuumaa | AC9DZM 3FXG811 "Ruostumaton teräs€595.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3FXE3 Float Ball Pyöreä muovi 8 tuumaa
€39.95 / yksikkö