Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3FKD9 Alakoukkukokoonpano mallille AE2YHZ | AC9CAQ

APPROVED VENDOR 3FKD9 Alakoukku AE2YHZ:lle

Varastossa
Tuote: AC9CAQ Malli: 3FKD9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakoukku
Tyyppi800 lb. Kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3FKD9 Alakoukku AE2YHZ:lle
€284.77 / yksikkö