Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DZE5 kartiotappi #7 5 1/2 kokonaispituus, 5PK | AC8VCL

APPROVED VENDOR 3DZE5 kartiotappi #7 5 1/2 kokonaispituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AC8VCL Malli: 3DZE5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.409 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus5.5 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#7
Pieni päädia.0.295 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3488
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZE5 kartiotappi #7 5 1/2 kokonaispituus, 5PK
€25.97 /pakkaus