Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3DXZ3 Magneettikoukku Neodyymi Valkoinen 24 Lb | AC8UVF

APPROVED VENDOR 3DXZ3 magneettikoukku Neodyymivalkoinen 24 Lb

Varastossa
Tuote: AC8UVF Malli: 3DXZ3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämagneettinen Hook
Pohjan halkaisija.0.89 "
VäriValkoinen
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Koukun korkeus1 / 2 "
Hook TypeMagneettinen
Magneettinen vahvuus24 lb
Materiaalineodyymi
AsennusMagneettinen
Vakauslämpötila32-180 astetta F
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko8-32 UNC
Työkuorman raja24 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ3 magneettikoukku Neodyymivalkoinen 24 Lb
€17.76 / yksikkö