Hyväksytty myyjä 3CUF5 Chemo-jätepussi, kirkas 15 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AC8NND

APPROVED VENDOR 3CUF5 Chemo Waste -pussi, kirkas 15 tuuman pituus - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AC8NND Malli: 3CUF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChemo-jätepussi
Laukut / rulla / pakkaus500
VäriPoista valinta
Korkeus15 "
Pituus15 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus4 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.71
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKorkeusPituusVahvuusluokitusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3CUF4 Chemo -jätepussi kirkas 9 tuuman pituus - 1000 kpl: n pakkaus | AC8NNC 3CUF410009"9"Erittäin raskas2 milj.6"€126.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUF5 Chemo Waste -pussi, kirkas 15 tuuman pituus - 500 kpl
€314.90 / yksikkö