Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3CUF4 Chemo -jätepussi kirkas 9 tuuman pituus - 1000 kpl: n pakkaus | AC8NNC

APPROVED VENDOR 3CUF4 Chemo Waste -pussi, kirkas 9 tuuman pituus - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AC8NNC Malli: 3CUF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChemo-jätepussi
Laukut / rulla / pakkaus1000
VäriPoista valinta
Korkeus9"
Pituus9"
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.83
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKorkeusPituusVahvuusluokitusPaksuusLeveysHinta
Hyväksytty myyjä 3CUF5 Chemo-jätepussi, kirkas 15 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AC8NND 3CUF550015 "15 "Urakoitsija4 milj.12 "€314.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUF4 Chemo Waste -pussi, kirkas 9 tuuman pituus - 1000 kpl
€126.30 / yksikkö