Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CTZ2 Sandwich Bag 6-3/4 x 6-3/4 tuumaa - Pakkaus 2000 | AC8NLA

APPROVED VENDOR 3CTZ2 Sandwich Bag 6-3/4 x 6-3/4 tuumaa - Pakkaus 2000

Varastossa
Tuote: AC8NLA Malli: 3CTZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSandwich-laukku
SulkeminenLip Flip
VäriPoista valinta
Pituus6.75 "
Materiaalipolyeteeni
Paksuus0.5 milj.
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3923210011
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CTZ3 Sandwich Bag 7 x 7 tuumaa - Pakkaus 1000 | AC8NLB 3CTZ37"0.85 milj.7"€59.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CTZ2 Sandwich Bag 6-3/4 x 6-3/4 tuumaa - Pakkaus 2000
€43.51 / yksikkö