Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3CTZ1 -ruokakassi 7-3 / 4 x 5-3 / 4 tuumaa - 2000 pakkaus | AC8NKZ

APPROVED VENDOR 3CTZ1 ruokapussi 7-3/4 x 5-3/4 tuumaa - pakkaus 2000

Varastossa
Tuote: AC8NKZ Malli: 3CTZ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka laukku
VäriPoista valinta
Pituus7.75 "
Materiaalipolypropeeni
Paksuus1.5 milj.
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CTZ1 ruokapussi 7-3/4 x 5-3/4 tuumaa - pakkaus 2000
€94.04 / yksikkö