HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3CDD4 Silicon Rubber Heater Electric 0.9a 115v L10in | AC8LVK

APPROVED VENDOR 3CD4 silikonikuminen sähkölämmitin 0.9a 115v L10in

Tuote: AC8LVK Malli: 3CDD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonikumi
Vahvistimet AC0.9
Pituus10 "
Powered Bysähköinen
Tyyppisähköinen
Jännite115
Wattin tiheys5 wattia / neliömetri. "
Watts100
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACPituusWattsLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CDD1 Piikumilämmitin, sähköinen 12.5a 115v L24in | AC8LVG 3 CDD112.524 "144012 "€154.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CDD2 Silikonikumilämmitin Sähköinen 0.5a 115v L6in | AC8LVH 3 CDD20.56"602"€44.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CDD3 Silikonikumilämmitin, sähköinen 6.3a 115v L12in AC8LVJ 3 CDD36.312 "72012 "€97.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CD4 silikonikuminen sähkölämmitin 0.9a 115v L10in