Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CDD1 Piikumilämmitin, sähköinen 12.5a 115v L24in | AC8LVG

APPROVED VENDOR 3CD1 silikonikuminen sähkölämmitin 12.5a 115v L24in

Varastossa
Tuote: AC8LVG Malli: 3CDD1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonikumi
Vahvistimet AC12.5
Pituus24 "
Powered Bysähköinen
Tyyppisähköinen
Jännite115
Wattin tiheys5 wattia / neliömetri. "
Watts1440
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACPituusWattsLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CDD2 Silikonikumilämmitin Sähköinen 0.5a 115v L6in | AC8LVH 3 CDD20.56"602"€44.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CDD3 Silikonikumilämmitin, sähköinen 6.3a 115v L12in AC8LVJ 3 CDD36.312 "72012 "€97.55
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3CDD4 Silicon Rubber Heater Electric 0.9a 115v L10in | AC8LVK 3 CDD40.910 "1002"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CD1 silikonikuminen sähkölämmitin 12.5a 115v L24in
€154.72 / yksikkö