Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3CDC7 Putkilämmitin Sähköinen 1.3a 115v L24in | AC8LVD

APPROVED VENDOR 3CDC7 putkilämmitin sähköinen 1.3a 115v L24in

Varastossa
Tuote: AC8LVD Malli: 3CDC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkilämmitin
Vahvistimet AC1.3
Ohjausalue40 - 60 astetta F
Pituus24 "
Powered Bysähköinen
Tyyppisähköinen
Jännite115
Wattin tiheys2.5 wattia / neliömetri. "
Watts150
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACPituusWattsHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CDC8 Putkilämmitin Sähköinen 2a 115v L48in | AC8LVE 3CDC8248 "230€111.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CDC9 Putkilämmitin Sähköinen 3a 115v L72in | AC8LVF 3CDC9372 "345€124.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CDC7 putkilämmitin sähköinen 1.3a 115v L24in
€101.69 / yksikkö