HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CDC4 peittorummun sähkölämmitin 8.7a 115v L78in | AC8LVC

APPROVED VENDOR 3CDC4 Peittorumpulämmitin sähköinen 8.7a 115v L78in

Varastossa
Tuote: AC8LVC Malli: 3CDC4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,547.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevyn lämmitin
Vahvistimet AC8.7
Ohjausalue50 astetta 400 astetta F
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rumpu Dia.22.5 "
Rumpu Dia.22-1 / 2 "
Korkeus32.5 "
Pituus78 "
Powered Bysähköinen
Tyyppisähköinen
Jännite115
Wattin tiheys5.7 wattia / neliömetri. "
Watts1000
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytöt (sisäänrakennettu sähköisesti maadoitettu, peitetty lasikuituvahvisteisella vulkanoidulla silikonikumieristeellä)
    • Varren kierto (310 astetta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CDC4 Peittorumpulämmitin sähköinen 8.7a 115v L78in
€1,547.87 / yksikkö