HYVÄKSYTTY Myyjä 3CCJ7 Saumaton 5/8 tuuman 6 jalkaa 1010 hiili AC8LQQ

APPROVED VENDOR 3CCJ7 letku saumaton 5/8 tuuman 6 jalkaa 1010 hiili

Tuote: AC8LQQ Malli: 3CCJ7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.555 "
Pituus6"
Materiaali1010 hiiliteräs
Max. Paine1175 psi 72 ° F: ssa
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Temp. alue-65 - 800F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.6
HS-koodi7507200000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADC1 Saumaton 3/4 tuuman 6 jalkaa 1010 hiiltä AC8HHQ 3ADC10.62 "1821 psi 72 ° F: ssa3 / 4 "0.065 "€39.52
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADC2 Saumaton 3/4 tuuman 6 jalkaa 1010 hiiltä AC8HHR 3ADC20.584 "2325 psi 72 ° F: ssa3 / 4 "0.083 "€51.36
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ADC3 Saumaton 1 tuuman 6 jalan 1010 hiili | AC8HHT 3ADC30.902 "1031 psi 72 ° F: ssa1"0.049 "€40.64
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADC4 Saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 1010 hiiltä | AC8HHU 3ADC40.87 "1368 psi 72 ° F: ssa1"0.065 "€49.72
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADC5 Saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 1010 hiiltä | AC8HHV 3ADC50.834 "1747 psi 72 ° F: ssa1"0.083 "€59.13
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAC6 Saumaton 1/4 tuuman 6 jalkaa 1010 hiiltä | AC8LPA 3 CAC60.18 "2752 psi 72 ° F: ssa1 / 4 "0.035 "€21.92
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAC7 Saumaton 1/4 tuumaa 6 jalkaa 1010 hiiltä | AC8LPB 3 CAC70.152 "3853 psi 72 ° F: ssa1 / 4 "0.049 "€22.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CCJ7 letku saumaton 5/8 tuuman 6 jalkaa 1010 hiili
€23.55 / yksikkö