APPROVED VENDOR 3ANY5 Socket Cap Screw Flat M6 x 1 X 25, 100PK | AC8JFC

APPROVED VENDOR 3ANY5-kantainen ruuvi litteä M6 x 1 x 25, 100PK

Varastossa
Tuote: AC8JFC Malli: 3ANY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Pää Dia.10mm
Pään korkeus3.3mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla25mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus150,800 psi
Rockwellin kovuusC32-C39
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.83
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANY5-kantainen ruuvi litteä M6 x 1 x 25, 100PK
€247.93 /pakkaus