Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANJ4 Tanko 316 ruostumaton teräs 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus | AC8JCQ

APPROVED VENDOR 3ANJ4 sauva 316 ruostumaton teräs, halkaisija 7/8 tuumaa x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8JCQ Malli: 3ANJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi316
Halkaisija7 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.002 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliRuostumaton teräs
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiKorroosionkestävä
Tyypillinen kovuus170
Tyypillinen vetolujuus80,000 PSI
Tyypillinen tuotto35,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANJ4 sauva 316 ruostumaton teräs, halkaisija 7/8 tuumaa x 3 jalkaa pituus
€77.54 / yksikkö