HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADH1 hitsattu 1 tuuma 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HKN

APPROVED VENDOR 3ADH1 letku hitsattu 1 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HKN Malli: 3ADH1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€65.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.930 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine1175 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1"
Dia. Toleranssi+.010 "/ - 0.010"
Temp. alue-423 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7306405080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADH2 hitsatut 1 tuuma 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HKP 3ADH20.902 "304 Ruostumaton teräs1646 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.049 "€87.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADH3 hitsatut 1 tuuma 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HKQ 3ADH30.87 "304 Ruostumaton teräs2183 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.065 "€84.95
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADP8 hitsatut 1 tuuma 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HMG 3 ADP80.930 "316 Ruostumaton teräs1175 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€85.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADR1 Hitsatut letkut 1 tuuma 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HMH 3ADR10.87 "316 Ruostumaton teräs2183 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.065 "€121.58
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 5LVN0 Letku hitsattu 1 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 2787 Psi | AE4MWP 5 LVN00.834 "304 Ruostumaton teräs2787 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.083 "€78.32
Tarjouspyyntö
Hyväksytty myyjä 5LVP5 hitsatut 1 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 2787 Psi | AE4MXE 5LVP50.834 "316 Ruostumaton teräs2787 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-325 - 1500 astetta F0.083 "€108.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADH1 letku hitsattu 1 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä
€65.40 / yksikkö