HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADG9 Hitsatut letkut 7/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKM

APPROVED VENDOR 3ADG9 letku hitsattu 7/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HKM Malli: 3ADG9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€85.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.777 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine1879 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Dia. Toleranssi+.010 "/ - 0.010"
Temp. alue-423 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.049 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi7306405080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADG8 Hitsatut letkut 7/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKL 3ADG80.805 "304 Ruostumaton teräs1342 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.035 "€65.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADP6 Hitsatut letkut 7/8 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HMF 3 ADP60.805 "316 Ruostumaton teräs1342 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€91.73
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5LVL8 hitsattu 7/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 4602 Psi | AE4MWM 5 LVL 80.635 "304 Ruostumaton teräs4602 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.12 "€102.30
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5LVL9 Hitsatut letkut 7/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 2493 Psi | AE4MWN 5 LVL 90.745 "304 Ruostumaton teräs2493 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.065 "€71.64
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5LVP4 hitsatut 7/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 2493 Psi | AE4MXD 5LVP40.745 "316 Ruostumaton teräs2493 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-325 - 1500 astetta F0.065 "€82.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADG9 letku hitsattu 7/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä
€85.55 / yksikkö