HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ3 Saumaton 7/8 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HDJ

APPROVED VENDOR 3ACJ3 letku saumaton 7/8 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HDJ Malli: 3ACJ3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€183.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.777 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine1879 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Dia. Toleranssi+.010 "/ - 0.010"
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.049 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.15
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi7304490060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3ACJ2 Letkut saumaton 7/8 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HDH 3ACJ20.805 "316 Ruostumaton teräs1342 psi @ 72 astetta F-325 - 1500 astetta F0.035 "€255.85
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ4 Saumaton 7/8 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HDK 3ACJ40.745 "316 Ruostumaton teräs2493 psi @ 72 astetta F-325 - 1500 astetta F0.065 "€147.05
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ5 Saumaton 7/8 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HDL 3ACJ50.635 "316 Ruostumaton teräs4602 psi @ 72 astetta F-325 - 1500 astetta F0.12 "€267.37
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACX6 Saumaton 7/8 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HGR 3ACX60.805 "304 Ruostumaton teräs1342 psi @ 72 astetta F-425 - 1500 astetta F0.035 "€146.40
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACX7 Saumaton 7/8 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HGT 3ACX70.777 "304 Ruostumaton teräs1879 psi @ 72 astetta F-425 - 1500 astetta F0.049 "€182.56
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACX8 Saumaton 7/8 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HGU 3ACX80.745 "304 Ruostumaton teräs2493 psi @ 72 astetta F-425 - 1500 astetta F0.065 "€232.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACX9 Saumaton 7/8 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HGV 3ACX90.635 "304 Ruostumaton teräs4602 psi @ 72 astetta F-425 - 1500 astetta F0.12 "€291.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACJ3 letku saumaton 7/8 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä
€183.28 / yksikkö