HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3837516TR-8FT kierretanko 3/8-16x8 jalkaa | AC2GQC 2KB78

APPROVED VENDOR 3837516TR-8FT kierretanko 3/8-16x8 jalkaa

Tuote: AC2GQC Malli: 3837516TR-8FTRistiviite: 2KB78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€211.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A / 2B
VäriLuonnonvalkoinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliNailon 6/6
Kokonaispituus8ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus513 psi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 9007152850 Kierretanko 1-8x4 jalkaa | AC2GPR 2KB33 90071528504ft.-1-8UNC€92.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3837516TR-8FT kierretanko 3/8-16x8 jalkaa
€211.09 / yksikkö