Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3800440TRB-2FT Kierretanko 4-40x2 jalkaa AA9QTE 1ENY1

APPROVED VENDOR 3800440TRB-2FT kierretanko 4-40x2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9QTE Malli: 3800440TRB-2FTRistiviite: 1ENY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A / 2B
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliNylon
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusM71 (R113)
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus12,000 psi
Kierteen suuntaOikeakätinen
Kierteen koko4-40
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus38 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKierteen kokoKiertyyppiTuottovahvuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3801024TRB-4FT kierretanko 10-24x4 jalkaa | AA9QTF 1ENY6 3801024TRB-4FT4ft.10-24UNC139 psi€26.53
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3801024TRB-6FT kierretanko 10-24x6 jalkaa | AA9QTG 1ENY7 3801024TRB-6FT6ft.10-24UNC139 psi€32.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3831218TRB-4FT kierretanko 5/16-18x4 jalkaa | AA9QTQ 1ENZ9 3831218TRB-4FT4ft.5 / 16-18UNC403 psi€34.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3875010TRB-4FT kierretanko 3/4-10x4 jalkaa | AA9QUK 1EPC7 3875010TRB-4FT4ft.3 / 4-10UNC-€93.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3800440TRB-2FT kierretanko 4-40x2 jalkaa
€42.56 / yksikkö