Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 37R100DPSO Dowel Pin Alloy Steel 3/8 X 1 L, 100PK | AF2MPX 6VKD9

APPROVED VENDOR 37R100DPSO tapitappi seosteräs 3/8 x 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2MPX Malli: 37R100DPSORistiviite: 6VKD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Dia. Toleranssi+/-. 0001 "
Halkaisija0.375 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)33100
Suorittaa loppuunMusta
Pituuden toleranssi+/-. 010 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Kokonaispituus1"
Rockwellin kovuusRC 50-58
Yhden leikkauslujuus (paunaa)16550
Yhden leikkauslujuus (PSI)150000
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliNimellishalkaisijaKokonaispituusRockwellin kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NE93 vaarnatappi 3/32 - 100 kpl pakkaus | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NU33 vaarnatappi 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 37R100DPSO tapitappi seosteräs 3/8 x 1 L, 100PK
€106.90 /pakkaus