Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 36D830 Välilevy 302 Täysi kova 6 x 100 tuumaa x 0.007 tuumaa | AC6TXV

APPROVED VENDOR 36D830 Välilevy Rulla 302 Täyskova 6 x 100 tuumaa x 0.007 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6TXV Malli: 36D830

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
VäriSilver Metal
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuus40-45 C asteikolla
Koko6 x 100 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus185,000 psi
Paksuus0.178mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7220209030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 36D824 Välikappale 302 Täysi kova 6 x 100 x 0.001 tuumaa | AC6TXN 36D8240.025mm+/- 0.0001 "€57.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 36D836 Välilevy 302 Täysi kova 6 x 100 tuumaa x 0.020 tuumaa | AC6TYB 36D8360.508mm+/- 0.0005 "€16.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36D830 Välilevy Rulla 302 Täyskova 6 x 100 tuumaa x 0.007 tuumaa
€62.61 / yksikkö