HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D711 Uroitettu välilevy valikoima ruostumatonta terästä 4 x 4 tuumaa 130 kpl | AC6TRR

APPROVED VENDOR 36D711 uritettu välilevy valikoima ruostumatonta terästä 4 x 4 tuumaa 130 kpl

Varastossa
Tuote: AC6TRR Malli: 36D711

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€618.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUritettu välilevysarja
Pultin koko3/4" - 1-1/4"
VäriSilver Metal
Pituus4"
Materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 35-45 mallille .001 "-025" ja RB 80-90 mallille .050 "- .125"
KokoC-4 "x4"
Paikan syvyys2.625 "
Slot Width1.25 "
Välilehden korkeus1-1 / 8 "
Välilehden leveys2-1 / 2 "
LuonneFull Hard 302 SS: lle ja hehkutettu 304 SS: lle
Vetolujuus185,000 PSI (MIN) 302SS: lle ja 75,000 PSI (MIN) 304SS: lle
Paksuus0.025 - 3.18mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"
TyyppiSarkaimella
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiPultin kokoPituusTyyppiLeveysRockwellin kovuusKokoPaikan syvyysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D703 Uralevyvalikoima ruostumatonta terästä 2 x 2 tuumaa 260 kpl | AC6TRH 36D703+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"Sarkaimella2ft.RC 35-45 mallille .001 "-025" ja RB 80-90 mallille .050 "- .125"A-2 "x2"1-5 / 16 "€575.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 36D704 Uralevyvalikoima ruostumatonta terästä 3 x 3 tuumaa 260 kpl | AC6TRJ 36D704+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/2 "- 3/4"3"Sarkaimella3"RC 35-45 mallille .001 "-025" ja RB 80-90 mallille .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "€739.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D705 Uralevyvalikoima ruostumatonta terästä 4 x 4 tuumaa 260 kpl | AC6TRK 36D705+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"Sarkaimella4"RC 35-45 mallille .001 "-025" ja RB 80-90 mallille .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "€1,163.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 36D706 Uralevyvalikoima ruostumatonta terästä 5 x 5 tuumaa 260 kpl | AC6TRL 36D706+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"Sarkaimella5"RC 35-45 mallille .001 "-025" ja RB 80-90 mallille .050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "€1,691.62
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 36D707 Urapalat, ruostumaton teräs 6 x 6 tuumaa 52 kpl | AC6TRM 36D707+/- 0.00008 "- + / 0-.0025"Jopa 2 "6"Ei välilehteä6"RC 35-45 mallille .001 "-025" ja RB 80-90 mallille .050 "- .125"E-6 "x6"4"€859.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 36D708 Uralevyvalikoima ruostumatonta terästä 8 x 8 tuumaa 52 kpl | AC6TRN 36D708+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"Jopa 2-1 / 2 "8"Ei välilehteä8"RC 35-45 mallille .001 "-025" ja RB 80-90 mallille .050 "- .125"H-8 "x8"6"€1,206.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 36D709 Uralevyvalikoima ruostumatonta terästä 2 x 2 tuumaa 130 kpl | AC6TRP 36D709+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"Sarkaimella2"RC 35-45 mallille .001 "-025" ja RB 80-90 mallille .050 "- .125"A-2 "x2"1-15 / 16 "€338.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 36D711 uritettu välilevy valikoima ruostumatonta terästä 4 x 4 tuumaa 130 kpl
€618.35 / yksikkö