Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 363032 Pullo Preclean 3000 Round Hdpe 100 - 12 kpl pakkaus | AF6BDA 9V612

APPROVED VENDOR 363032 Bottle Preclean 3000 Round Hdpe 100 - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6BDA Malli: 363032Ristiviite: 9V612
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
€82.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko1,000mL
luokka3000
SulkemisväriValkoinen / Sininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuKapea
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1835
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: EPA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRK8 Round Preclean -pullo 125ml - Pakkaus 24 | AD2RUB 3TRK8125mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea20 - 410 mm€89.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRL2 Round Preclean Pullo 250ml - Pakkaus 24 | AD2RUC 3TRL2250mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea24 - 410 mm€112.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRL5 Round Preclean -pullo 500ml - pakkaus 12 | AD2RUD 3TRL5500mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea28 - 410 mm€61.20
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRL8 Round Preclean Pullo 1000ml - Pakkaus 12 | AD2RUE 3TRL81,000mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea28 - 410 mm€70.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRV9 Kapea Mouth Preclean -pullo 125ml 48 kpl AD2RVC 3TRV9125mL2000Luonnollinen51mm99mmKapea24mm€251.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 333004 Pullo kapea suu Preclean 3000 Hdpe 125 pakkaus 48 | AD2RVD 3TRW2 333004125mL3000Luonnollinen51mm99mmKapea-€297.05
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRW4 -suupullopullo 125ml, pakkaus 48 | AD2RVE 3TRW4125mL2000Luonnollinen51mm97mmLeveä38mm€268.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 363032 Bottle Preclean 3000 Round Hdpe 100 - 12 kpl pakkaus
€82.82 / yksikkö