Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16010.062.0250 Silmukkapultti olkapäällä 5/8-11 | AC6QTF 35Z516

APPROVED VENDOR U16010.062.0250 Silmukkapultti olkapäällä 5/8-11

Varastossa
Tuote: AC6QTF Malli: U16010.062.0250Ristiviite: 35Z516

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus5.31 "- 5.69"
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus2.5 "
Olkapään halkaisija.1.00 - 1.06 "
Olkapään pituus0.25 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja4000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3038
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.062.0250 Silmukkapultti olkapäällä 5/8-11
€23.95 / yksikkö