Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 35HSP009 Hex välikappale naaras Nylon #6 X 3/4 L, 10PK | AD3CCQ 3XYC9

APPROVED VENDOR 35HSP009 Hex välikappale naaras nailon #6 x 3/4 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AD3CCQ Malli: 35HSP009Ristiviite: 3XYC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokolo
VäriValkoinen
Hex-leveys1 / 4 "
Hex-leveyden toleranssi+/- 0.015 "
Sisällä Dia.0.115 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus3 / 4 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Ruuvin koko#6
Temp. alue185 F
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP009 Hex välikappale naaras nailon #6 x 3/4 L, 10PK
€4.50 /pakkaus