Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 35HSP006 Hex Spacer Female Nylon #6 X 1/4 L, 10PK | AD3CCV 3XYD6

APPROVED VENDOR 35HSP006 Hex välikappale naaras nailon #6 x 1/4 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AD3CCV Malli: 35HSP006Ristiviite: 3XYD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokolo
VäriValkoinen
Hex-leveys1 / 4 "
Hex-leveyden toleranssi+/- 0.015 "
Sisällä Dia.0.115 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus1 / 4 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Ruuvin koko#6
Temp. alue185 F
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP006 Hex välikappale naaras nailon #6 x 1/4 L, 10PK
€2.40 /pakkaus