Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 351216U.1 niitti pyöreä 3/8 tuuman halkaisija 1 tuuman pituus, 20PK | AE9MJQ 6KU22

APPROVED VENDOR 351216U.1 pyöreä niitti, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 1 tuuma, 20 PK

Varastossa
Tuote: AE9MJQ Malli: 351216U.1Ristiviite: 6KU22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.665 "
Pään korkeus0.281 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.3 / 8 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351216U.1 pyöreä niitti, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 1 tuuma, 20 PK
€16.89 /pakkaus