Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 350832-0 Niitti pyöreä 1/4 tuuman halkaisija 2 tuumaa pituus, 30PK | AE9KKK 6KE98

APPROVED VENDOR 350832-0 pyöreä niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 30 PK

Varastossa
Tuote: AE9KKK Malli: 350832-0Ristiviite: 6KE98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.445 "
Pään korkeus0.188 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus2"
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 350832-0 pyöreä niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 30 PK
€15.66 /pakkaus