Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 350808-7 Rivet Round 1/4 Diameter 1/2 Inch Length, 85PK | AE9PLP 6LB71

APPROVED VENDOR 350808-7 niitti pyöreä 1/4 halkaisija 1/2 tuumaa pituus, 85PK

Varastossa
Tuote: AE9PLP Malli: 350808-7Ristiviite: 6LB71

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€18.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.575 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1 / 2 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 350808-7 niitti pyöreä 1/4 halkaisija 1/2 tuumaa pituus, 85PK
€18.15 /pakkaus