Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 350806-2 Niitti pyöreä 1/4 Halkaisija 3/8 tuumaa pituus, 100PK | AE9PLN 6LB70

APPROVED VENDOR 350806-2 niitti pyöreä 1/4 halkaisija 3/8 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9PLN Malli: 350806-2Ristiviite: 6LB70
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
€19.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.575 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus3 / 8 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 350806-2 niitti pyöreä 1/4 halkaisija 3/8 tuumaa pituus, 100PK
€19.41 /pakkaus