HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34D662 Carpet Dolly Kapasiteetti 500 Lb 16 tuuman pyörät | AC6LEZ

APPROVED VENDOR 34D662 Carpet Dolly Kapasiteetti 500 Lb 16 tuuman pyörät

Varastossa
Tuote: AC6LEZ Malli: 34D662

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€504.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatto Dolly
Pyörän halkaisija.16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
Väripunainen
Kantavuus500 lb
Pyörän lukumäärä2
Lavan korkeus19.5 "
Platform Pituus61 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliPutkityyppi
Alustan leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)154.69
Laivan leveys (cm)65.79
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34D662 Carpet Dolly Kapasiteetti 500 Lb 16 tuuman pyörät
€504.14 / yksikkö