Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 34A520 -putkileikkuri Manuaalinen Jopa 5/8 tuumaa | AC6JNF

APPROVED VENDOR 34A520 putkileikkurin manuaalinen jopa 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6JNF Malli: 34A520

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTube Cutter
KokoJopa 5/8 "
rakentaminenMuovi ja hiiliteräs
LeikkaaminenKevät
ToimintoLeikkaamalla pehmeän putken letkut käsin
Kokonaispituus3"
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken kapasiteetti (tuumaa) (5/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintoKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 34A521 -putkileikkuri Manuaalinen Jopa 1 In | AC6JNG 34A521Jopa 1 "Muoviputkille, kumilangattomalle vahvistetulle letkulle ja aikataululle 40 PVC-putki8.25 "€27.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A520 putkileikkurin manuaalinen jopa 5/8 tuumaa
€6.85 / yksikkö