Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 34A511 Street Key Steel 36 tuuman pituus | AC6JMW

APPROVED VENDOR 34A511 Street Key Steel 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC6JMW Malli: 34A511

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Key
rakentaminenKylmävalssattu teräs
ToimintoKiristä avain
Kuusiokoko0.22
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
Hyväksytty myyjä 34A512 Street Key Steel 60 tuuman pituus | AC6JMX 34A51260 "€25.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A511 Street Key Steel 36 tuuman pituus
€16.38 / yksikkö