Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33N455 Haarukkavaunun pysäkki 13-3 / 4 Tuumaa Pituus musta kumi | AC6GFW

APPROVED VENDOR 33N455 haarukkavaunun pysäytys 13-3/4 tuumaa. Pituus musta kumi

Varastossa
Tuote: AC6GFW Malli: 33N455

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkavaunun pysäkki
VäriMusta
MateriaaliKumi
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus13.75 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33N455 haarukkavaunun pysäytys 13-3/4 tuumaa. Pituus musta kumi
€87.18 / yksikkö