HYVÄKSYTTY Myyjä 33L955 Aita 4ft. H 50 jalan pituus oranssi | AC6FCU

APPROVED VENDOR 33L955 Aita 4 jalkaa H 50 jalkaa pituus oranssi

Varastossa
Tuote: AC6FCU Malli: 33L955

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAita-aita
VäriOranssi
Korkeus4ft.
Pituus50ft.
MateriaaliHDPE
Verkon muotoDiamond
Verkkokoko1-3/4 x 1-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33L955 Aita 4 jalkaa H 50 jalkaa pituus oranssi
€130.50 / yksikkö