Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 32H980 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/8 In | AC6AFN

APPROVED VENDOR 32H980 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6AFN Malli: 32H980

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloturvallinen palloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine2000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 8 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoporttiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 32H979 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/4 In | AC6AFM 32H9791 / 4 "Koko€84.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H981 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa AC6AFP 32H9811 / 2 "Standardi€77.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H982 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 In | AC6AFQ 32H9823 / 4 "Standardi€106.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H983 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1 In | AC6AFR 32H9831"Standardi€133.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H984 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AFT 32H9841.25 "Standardi€162.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H985 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AFU 32H9851.5 "Standardi€242.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H986 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 2 In | AC6AFV 32H9862"Standardi€346.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32H980 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 tuumaa
€82.11 / yksikkö