Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 32H955 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL

APPROVED VENDOR 32H955 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6AEL Malli: 32H955

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliABS
Max. Paine150 psi WOG
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliABS
Temp. alue14 astetta 122 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H954 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK 32H9541 / 2 "€7.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H956 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"€12.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H957 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AEN 32H9571.25 "€13.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 32H958 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AEP 32H9581.5 "€24.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 32H959 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ 32H9592"€32.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32H955 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 3/4 tuumaa
€8.72 / yksikkö