HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3168 kierretanko sinkki 1-8 x 12 jalkaa | AA2LGA 10P587

APPROVED VENDOR 3168 kierretanko sinkki 1-8 x 12 jalkaa

Tuote: AA2LGA Malli: 3168Ristiviite: 10P587
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€159.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)375.92
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3168 kierretanko sinkki 1-8 x 12 jalkaa
€159.98 / yksikkö