HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3167 kierretanko sinkki 1-8 x 10 jalkaa | AA2LFZ 10P586

APPROVED VENDOR 3167 kierretanko sinkki 1-8 x 10 jalkaa

Tuote: AA2LFZ Malli: 3167Ristiviite: 10P586
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€169.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)317.5
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3167 kierretanko sinkki 1-8 x 10 jalkaa
€169.35 / yksikkö