Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 30A0816-EA-50 Rivet Round 1/4 Inch Diameter 1 Inch Length, 50PK | AE9NBD 6KY21

APPROVED VENDOR 30A0816-EA-50 pyöreä niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 1 tuuma, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE9NBD Malli: 30A0816-EA-50Ristiviite: 6KY21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.188 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0816-EA-50 pyöreä niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 1 tuuma, 50 PK
€16.54 /pakkaus