HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5KHD7 kuusiomutteri Grade 8 3/4-10, 325PK | AE4GWM

APPROVED VENDOR 5KHD7 kuusiomutteri Grade 8 3/4-10, 325PK

Varastossa
Tuote: AE4GWM Malli: 5KHD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Korkeus41 / 64 "
MateriaaliSeosterästä hiiliterästä
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusHRC26-C34
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.54
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5KHD7 kuusiomutteri Grade 8 3/4-10, 325PK
€322.98 /pakkaus