Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3024031537 Alusta kemikaaleja kestävä 3/4 x 12 x 16 tuumaa | AF3PBA 8ACG6

APPROVED VENDOR 3024031537 Kemikaaleja kestävä alusta, 3/4 x 12 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3PBA Malli: 3024031537Ristiviite: 8ACG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
Korkeus3/4
Pituus16 "
MateriaaliLasikuitu
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3054031537 Alusta kemikaaleja kestävä 3/4 x 16 x 22 tuumaa | AF3PCN 8AD58 305403153722 "16 "€64.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3024031537 Kemikaaleja kestävä alusta, 3/4 x 12 x 16 tuumaa
€48.01 / yksikkö