Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 301BHP1504 Hex Head Plug 1 1/4 tuuman 304 ruostumaton teräs 3000 psi | AB3EHU 1RRH7

APPROVED VENDOR 301BHP1504 kuusiokolotulppa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB3EHU Malli: 301BHP1504Ristiviite: 1RRH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine2570 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine1965 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1.75 "
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LTK4 kuusiokolotulppa 1/8 tuuman kierre 304 ruostumaton teräs | AB2FKT 1 LTK4304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€2.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK5 kuusiokantapistoke 1/4 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKU 1 LTK5304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€2.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK6 kuusiokantapistoke 3/8 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKV 1 LTK6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€3.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK7 kuusiokantaliitin 1/2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKW 1 LTK7304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€5.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK8 kuusiokantapistoke 3/4 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKX 1 LTK8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€7.02
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LTK9 Kuusiotulppa 1 tuuman kierre 304 ruostumatonta terästä | AB2FKY 1 LTK9304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€13.51
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LTN1 Kuusiotulppa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.25 "€17.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 301BHP1504 kuusiokolotulppa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 psi
€33.32 / yksikkö