HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZTZ5 Kemikaaliannostelija Muovi | AC4GUR

APPROVED VENDOR 2ZTZ5-kemikaaliannostelija muovia

Varastossa
Tuote: AC4GUR Malli: 2ZTZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelija
Väri / viimeistelyValkoinen
Halkaisija9"
Pituus8"
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)65.02
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi9506995500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTZ5-kemikaaliannostelija muovia
€15.72 / yksikkö