Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZTZ3 Lämpömittari kelluva muovi | AC4GUP

APPROVED VENDOR 2ZTZ3 lämpömittari kelluva muovi

Varastossa
Tuote: AC4GUP Malli: 2ZTZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva lämpömittari
Väri / viimeistelyValkoinen
Pituus1.25 "
MateriaaliMuovi
alue30-120 astetta F.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9025114000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lämpömittari on valmistettu ABS-muovista, neste on 1-2 grammaa myrkytöntä kerosiinia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTZ3 lämpömittari kelluva muovi
€22.99 / yksikkö